絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
材質
- 樹脂(3)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 24.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 12(1)
- 14.5(1)
- 18(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 30(1)
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- 日本デコラックス
- モノタロウ(3)
- サンコーテクノ(47)
- ユニカ(33)
- 若井産業(33)
- 大阪魂(19)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- エイ・ワイ・ファスナー(14)
- TRUSCO(12)
- WAKI(和気産業)(12)
- 旭化成(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- エスコ(6)
- KFC(ケー・エフ・シー)(6)
- KNフジニッテイ(5)
- 旭化学工業(4)
- 八幡ねじ(4)
- アックスブレーン(3)
- カール(3)
- スターエム(3)
- ブランドをもっと見る

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)
日本デコラックス(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5本)ほか当日出荷建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ケミカルアンカーELLタイプ
日本デコラックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱当日出荷セット内容ELL150カートリッジ×1本・ELLNノズル2×2本・アタッチメント×1本材質主剤:変性ビニルエステル樹脂・硬化剤アズワン品番64-8501-59