カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • アンカーボルト
          • コンクリートプラグ(1)
          • アンカー関連商品(7)
          • コンクリート用アンカー(5)
          • 石膏ボード用アンカー(6)
絞り込み
長さ(mm)
外径(Φmm)
5・6・12.7・15.9
ドリル径(Φmm)
5・6・7.5・9・13・13.5・16・16.5・17・18・20
埋め込み深さ(mm)
38・50・60・80・104・114・129・154・165・204
ねじ長さ(mm)
40・55・60・64・74・80・89・90・100・105
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アンカーボルト :「100n」の検索結果

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
GSアシバツナギナット固定式 イイファスGSアシバツナギナット固定式イイファス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイトねじp1.8粗目ネジ付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
4,498税込4,948特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)フィッシャー
2,198税込2,418
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
ITLハンガー ネグロス電工ITLハンガーネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
翌々日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂NKプラグ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
189,800税込208,780
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)フィッシャー
5,698税込6,268
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)フィッシャー
2,898税込3,188
1セット(100本)
翌々日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
1,012税込1,113
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ポールコーンガード 積水ポールコーンガード積水
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止セット内容組立済み製品材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂幅(mm)1000本体:赤・シート:白高さ(mm)800
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ ユニカ芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げユニカ
14,980税込16,478
1箱(15本)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
8,998税込9,898
1箱(15本)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
4日以内出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト