絞り込み
ブランド
  • 若井産業(34)
  • ユニカ(11)
  • サンコーテクノ(8)
  • フィッシャー(4)
  • 大阪魂(4)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • タイルメント(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 5mm(2)
  • 6mm(5)
  • M4(19)
  • M4.2(1)
  • M5(11)
  • M5.3(1)
  • M5.5(1)
  • M6(7)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • その他(2)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH18A
  • 亜鉛めっき鋼板
  • ステンレスすべて(50)
  • A2(3)
  • SUS304(10)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(5)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(7)
  • ナイロン(4)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 24.5(1)
  • 25(25)
  • 32(25)
  • 35(15)
  • 38(12)
  • 45(18)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(17)
  • 70(11)
  • 75(6)
  • 90(9)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 180(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(4)
  • 22(1)
  • 24(7)
  • 28(3)
  • 30(5)
  • 31(7)
  • 32(2)
  • 34(5)
  • 35(2)
  • 37(4)
  • 39(3)
  • 40(6)
  • 41(7)
  • 44(3)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 70(2)
  • その他(2)
16・20・21・22・24・28・30・31・32・34・35・37・39・40・41・44・45・49・70・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
4・5・6・10・12・14・20・24
ドリル径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.4~3.5(14)
  • 3.5(12)
  • 4(3)
  • 4.3(6)
  • 4.3~4.5(14)
  • 5.3(2)
  • 5.3~5.7(5)
  • 5.5(2)
  • 6(7)
  • 45(1)
  • 55(1)
3.2・3.4・3.4~3.5・3.5・4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.7・5.5・6・45・55
埋め込み深さ(mm)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 30(5)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 45(2)
  • 55(6)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
20・22・30・38・40・45・55・65・75・90
表面処理
  • 3価シルバー(2)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(2)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(6)
  • 生地/未処理(2)
3価シルバー・カラー・クロメート・ジオメット・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(2)
5mm(2)
6mm(5)
M4(19)
M5(11)
M6(7)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
その他(2)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(750本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業(5件のレビュー)
699税込769
1パック(125本)ほか
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーナベユニカ
2,898税込3,188
1セット(750本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(60本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロビスコン ノンヘッド 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(18本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカノンプラビス 得用パック シルバー座付ユニカ
2,898税込3,188
1セット(650本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
ノープラグビス座付 WAKI(和気産業)ノープラグビス座付WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
129税込142
1袋(9個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4材質表面処理ラスパート適合材コンクリート
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシユニカ
719税込791
1セット(70本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
木ピタ 徳用パック 若井産業木ピタ 徳用パック若井産業
4,998税込5,498
1箱(120本×2パック)ほか
4日以内出荷
〇空回りやゆるみが少ない〇板浮きが少ない
用途木材+コンクリート仕様シルバー材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業ビスピタ サラ 徳用パック若井産業
5,498税込6,048
1箱(105本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ねじ径M4材質スチール
ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業ビスピタ ナベ バリューパック若井産業
3,698税込4,068
1箱(50本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバーねじ長さ(mm)44
ビスピタ ナベ 徳用パック 若井産業ビスピタ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(750本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー) ヤマヒロビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)ヤマヒロ
869税込956
1箱(200個)
当日出荷
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質/仕上鉄/三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリーアルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(125本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
中空セメントビス シルバー 箱入り 若井産業中空セメントビス シルバー 箱入り若井産業
4,635税込5,099
1箱(150本)ほか
5日以内出荷
用途押出成形セメント板材質シルバーねじ径(mm)5
中空セメントビス ステンキャップ 箱入り 若井産業中空セメントビス ステンキャップ 箱入り若井産業
9,285税込10,214
1箱(150本)ほか
5日以内出荷
用途押出成形セメント板仕様ステンキャップ材質ねじ径(mm)5
ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ サラ バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(40本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(100本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ サラ バリューパック 若井産業ビスピタ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(70本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ 袋入 若井産業ビスピタ 袋入若井産業
3,150税込3,465
1箱(10本×5袋)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質(ねじ)鉄シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ねじ径M5材質スチール
ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(125本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
リンカス(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂リンカス(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質表面処理ユニクロ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
PレスアンカーPWV-425(200入) OHSATO(大里)PレスアンカーPWV-425(200入)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1箱(200本)
4日以内出荷
ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番361-9156材質ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
3,598税込3,958
1箱(125本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
木名人 若井産業木名人若井産業
6,397税込7,037
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。
用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質太さ(mm)6
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
ヒットネイル