絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(34)
  • ユニカ(20)
  • サンコーテクノ(18)
  • KNフジニッテイ(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • ヤマヒロ(8)
  • フィッシャー(7)
  • サイマコーポレーション(3)
  • ANEX(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • タイルメント(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(3)
  • 4.5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(7)
  • 6.5mm(1)
  • 45mm(2)
  • 60mm(1)
  • 65mm(1)
  • 90mm(1)
  • M3.5(2)
  • M4(11)
  • M4.5(1)
  • M5(7)
  • M5.5(2)
  • M6(4)
  • M6.5(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS410(2)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (34)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(15)
  • 32(16)
  • 35(16)
  • 38(10)
  • 40(2)
  • 45(17)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(14)
  • 65(4)
  • 70(9)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 120(3)
ねじ長さ(mm)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 24(8)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 31(9)
  • 32(3)
  • 34(8)
  • 35(2)
  • 37(5)
  • 39(3)
  • 40(6)
  • 41(9)
  • 44(4)
  • 49(2)
  • 56(1)
  • 66(1)
16・20・21・24・25・28・30・31・32・34・35・37・39・40・41・44・49・56・66
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(6)
4・6
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(18)
  • 3.5(2)
  • 4(7)
  • 4.3~4.5(16)
  • 5.3~5.7(5)
  • 6(14)
3.4~3.5・3.5・4・4.3~4.5・5.3~5.7・6
埋め込み深さ(mm)
  • 38(7)
  • 40(9)
  • 55(6)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(2)
38・40・55・65・75・90
表面処理
  • パシペート(1)
  • ラスパート(2)
パシペート・ラスパート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(3)
6mm(7)
45mm(2)
M3.5(2)
M4(11)
M5(7)
M5.5(2)
M6(4)
M6.5(1)
W3/8(1)
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(125本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業(5件のレビュー)
699税込769
1パック(125本)ほか
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷
ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
ヒットビス 皿 若井産業ヒットビス 皿若井産業
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
木ピタ 徳用パック 若井産業木ピタ 徳用パック若井産業
4,998税込5,498
1箱(250本×2パック)ほか
4日以内出荷
〇空回りやゆるみが少ない〇板浮きが少ない
用途木材+コンクリート仕様シルバー材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業ビスピタ サラ 徳用パック若井産業
5,498税込6,048
1箱(105本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ヒットネイル 若井産業ヒットネイル若井産業
7,298税込8,028
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス SUS430
ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業ビスピタ ナベ バリューパック若井産業
3,698税込4,068
1箱(50本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバーねじ長さ(mm)44
ビスピタ ナベ 徳用パック 若井産業ビスピタ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(750本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ステンレス ヒットビス サラ 若井産業ステンレス ヒットビス サラ若井産業
2,798税込3,078
1パック(60本)ほか
翌々日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
タックロン 45mm 徳用箱 若井産業タックロン 45mm 徳用箱若井産業
3,715税込4,087
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
3,598税込3,958
1箱(80本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
タックロン 65mm 徳用箱 若井産業タックロン 65mm 徳用箱若井産業
4,643税込5,107
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(60本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(125本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
中空セメントビス ステンキャップ 箱入り 若井産業中空セメントビス ステンキャップ 箱入り若井産業
9,285税込10,214
1箱(150本)ほか
5日以内出荷
用途押出成形セメント板仕様ステンキャップ材質ねじ径(mm)5
ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ サラ バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(40本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(100本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ サラ バリューパック 若井産業ビスピタ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(60本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ 袋入 若井産業ビスピタ 袋入若井産業
3,150税込3,465
1箱(15本×5袋)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質(ねじ)鉄シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
木名人 若井産業木名人若井産業
6,397税込7,037
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。
用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質太さ(mm)6
ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
9,498税込10,448
1箱(200本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック 若井産業ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック若井産業
9,750税込10,725
1箱(150本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)10
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(36本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)55
タックビス 徳用箱 若井産業タックビス 徳用箱若井産業
4,412税込4,853
1箱(250本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
タックロン 90mm 徳用箱 若井産業タックロン 90mm 徳用箱若井産業
5,572税込6,129
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)90
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(75本)ほか
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(38本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(180本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(50本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(70本×5パック)ほか
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(64本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(53本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック若井産業
6,598税込7,258
1箱(53本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)4外径(Φmm)【プラグ部】4頭径(Φmm)7材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,146税込2,361
1箱(35本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(80本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(39本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
ヒットネイル