絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(13)
  • 大阪魂(7)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(8)
  • M8(9)
  • M10(12)
  • M12(14)
  • M16(10)
  • M20(4)
  • M22(3)
  • M24(2)
  • W1/4(3)
  • W5/16(8)
  • W3/8(13)
  • W1/2(13)
  • W5/8(8)
  • W3/4(1)
  • W1(1)
  • その他(2)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(35)
  • SUS304(23)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(3)
長さ(mm)
  • 30(7)
  • 35(8)
  • 40(11)
  • 50(12)
  • 56(1)
  • 60(9)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 320(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 11.5(1)
  • 12.5(10)
  • 14.5(11)
  • 16.5(1)
  • 18(12)
  • 22(10)
  • 26(3)
  • 29(3)
  • 33(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(3)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(5)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
埋め込み深さ(mm)
  • 30(6)
  • 35(7)
  • 40(9)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 56(1)
  • 60(6)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 93(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 120(1)
30・35・40・45・50・56・60・69・70・80・90・93・100・103・120
ねじ長さ(mm)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 17(1)
  • 20(9)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 25(7)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
10・11・12・13・14・15・17・20・22・24・25・28・30・31・35・36・45・55・110・150・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(4)
  • 12(10)
  • 13.8(1)
  • 14(10)
  • 16(1)
  • 17.3(8)
  • 17.5(4)
  • 21.4(2)
  • 21.5(8)
  • 21.7(1)
  • 25.4(1)
  • 25.5(2)
  • 28.5(3)
  • 31.8(1)
9.5・10・10.5・12・13.8・14・16・17.3・17.5・21.4・21.5・21.7・25.4・25.5・28.5・31.8
適合材
  • コンクリート(6)
コンクリート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(8)
M8(9)
M10(12)
M12(14)
M16(10)
M20(4)
W5/16(8)
W3/8(13)
W1/2(13)
W5/8(8)
ねじの呼びをもっと見る
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)ほか
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(25本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
欠品中
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
カットアンカー(鉄/クロメート) WAKI(和気産業)カットアンカー(鉄/クロメート)WAKI(和気産業)
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじサンコーテクノ
7,198税込7,918
1セット(30個)
4日以内出荷
ねじ径M12材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカーGAタイプスチール製ミリねじパック品 サンコーテクノグリップアンカーGAタイプスチール製ミリねじパック品サンコーテクノ
719税込791
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
材質スチール
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)ユニカ
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
3,898税込4,288
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
J・トリオン(雄ねじアンカー(鉄/生地) 大阪魂J・トリオン(雄ねじアンカー(鉄/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びMJ-TR3867材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
メタルセーフアンカー(MSーUN(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂メタルセーフアンカー(MSーUN(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
15,980税込17,578
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地)大阪魂
419税込461
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじサンコーテクノ
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
ねじの呼びW3/8材質スチールトラスコ品番558-1745RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじサンコーテクノ
6,998税込7,698
1セット(50個)
4日以内出荷
材質スチール
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
5,998税込6,598
1セット(100個)
4日以内出荷
ねじの呼びW1/4材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじサンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(30本)ほか
4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプスチール製インチねじパック品 サンコーテクノグリップアンカーGAタイプスチール製インチねじパック品サンコーテクノ
599税込659
1パック
4日以内出荷
材質スチール
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(6本)ほか
4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー