グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(8)
M8(9)
M10(11)
M12(13)
M16(8)
M20(3)
W5/16(8)
W3/8(12)
W1/2(12)
W5/8(8)
ねじの呼びをもっと見る
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ 材質 表面処理生地
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事 ねじ径3/8 最大外径(mm)12.5 全長(mm)56 ねじ長さ(mm)15 材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ 最大締付トルク(N・m)39.2 引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ
1セット(50本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途コンクリート用アンカー 材質/仕上鉄/クロメート 適合材コンクリート
1個
149 税込164
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M12 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1箱(25個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(4本)ほか
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番552-0456 材質合金鋼 全長(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(20本)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びMJ-TR3867 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(5個)ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(6個)ほか
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(7個)ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質スチール トラスコ品番558-1745 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1セット(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びW1/4 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1パック
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)