絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(53)
  • エスコ(27)
  • サンコーテクノ(24)
  • ユニカ(9)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • TRUSCO(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • マーベル(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KIドリル(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • NORGREN(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
クレビス FestoクレビスFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え
仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959アズワン品番65-7993-01
クレビス FestoクレビスFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
クレビス FestoクレビスFesto
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14
クレビス FestoクレビスFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も
仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914アズワン品番65-8016-18
クレビス FestoクレビスFesto
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、110 V ac 電圧に対応しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラ
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2638アズワン品番65-8028-82
クレビス FestoクレビスFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo リングアングルクレビスフット LQG-63 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 784 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-63 です●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0842アズワン品番65-7993-85
クレビス FestoクレビスFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652アズワン品番65-8033-49
グリップアンカー