絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 52(1)
ドリル径(Φmm)
  • 18
  • 4(9)
  • 6(14)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 16.8(1)
16.8
ねじの呼び
  • W1/2(1)
W1/2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
トルク式アンカー HiKOKI(ハイコーキ)トルク式アンカーHiKOKI(ハイコーキ)
24,480税込26,928
1箱(25個)
翌々日出荷
ハンマー不要で安全施工!内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現引張強度 25.8KN再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB)取扱説明書(1.55MB)
アジャストアンカー