絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 80
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
材質
  • (1)
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
9.5
ねじの呼び
  • M6(1)
M6
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノアジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35材質表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
アジャストアンカー