絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 六角

697件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
4,488税込4,937特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
689税込758
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器ピークスペーサー(六角) / ASPE廣杉計器
949税込1,044特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
PBTスペーサー(六角) / ASZ 廣杉計器PBTスペーサー(六角) / ASZ廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U 廣杉計器ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(10個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,198税込3,518特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
黄銅 スペーサー(六角・絶縁型) / BDB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角・絶縁型) / BDB-E廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径#4-40種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M1.7種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ジョイント(黒 六角ポスト)(レニー)(パック品) 大阪魂ジョイント(黒 六角ポスト)(レニー)(パック品)大阪魂
239税込263特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
呼びM3材質レニー
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)違径 / BSU(違径) 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)違径 / BSU(違径)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径#6-32種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサーT.SIN(テイシン電機)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から23日以内出荷
ねじ径M3材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm廣杉計器
119税込131
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー M4用 5mm T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー M4用 5mmT.SIN(テイシン電機)
74税込81
1個
5日以内出荷
材質黄銅形状中空:ネジ(両端)外形寸法(mm)対辺7×5適合ねじM4対応ねじM4
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

六角