絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 六角

697件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715材質真鍮長さ(mm)【スタッド】6形状六角ねじ径M3×M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5.5本体長さ(mm)35アズワン品番65-7910-44穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2932アズワン品番65-7910-92
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2698アズワン品番65-7912-30
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967アズワン品番65-7967-79
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
529税込582
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2965アズワン品番65-7917-37
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:9 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2953アズワン品番65-7919-80
M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,320税込3,652
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0アズワン品番64-7965-66入数100本
M3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,710税込2,981
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0アズワン品番64-7965-64入数100本
M3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,280税込2,508
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0アズワン品番64-7965-61入数100本
M3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0アズワン品番64-7965-60入数100本
M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,320税込3,652
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:20頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-55入数100本
M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,070税込3,377
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-54入数100本
M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,660税込2,926
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:15頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-52入数100本
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-CE RoHS2対応品 廣杉計器黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-CE RoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品 廣杉計器黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M4ピッチ(mm)0.7材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
金属六角サポート(UBB) ユーボン金属六角サポート(UBB)ユーボン
549税込604
1袋(8本)ほか
3日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
チタンスペーサー(六角) / ASTI 廣杉計器チタンスペーサー(六角) / ASTI廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ材質純チタン仕上処理脱脂
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
鉛レス黄銅 スペーサー(六角) / ASE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角) / ASE-N廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6・メネジ2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径#6-32種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1個(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジMYG
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジMYG
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅
絶縁POM(ポム)スペーサー T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサーT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M3仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品)廣杉計器
489税込538特価
1パック(4個)
当日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)5ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5材質黄銅
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 廣杉計器六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

六角