絞り込み
ブランド
  • ホシモト(8)
  • 廣杉計器(7)
  • MYG(2)
  • ノーブランド(1)
  • 篠原電機(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(2)
  • 4mm(6)
  • 5mm(4)
  • 6mm(2)
  • 8mm(1)
  • M1.4(6)
  • M1.7(23)
  • M2(35)
  • M2.5(8)
  • M2.6(34)
  • M3(65)
  • M4(70)
  • M5(43)
  • M8(15)
  • M10(11)
  • M12(7)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS303(2)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • セラミック(1)
  • ベーク(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SS400(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(4)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 銅メッキ(1)
3価クロメート・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.7(23)
M2(35)
M2.5(8)
M2.6(34)
M3(65)
M4(70)
M5(43)
M6
M8(15)
M10(11)
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
鉄製丸ボス(準標準) ホシモト鉄製丸ボス(準標準)ホシモト(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スタッドボス ホシモト鉄製スタッドボスホシモト(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサーMYG(2件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
袋ボス ホシモト袋ボスホシモト(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター カメダデンキ丸型サポーターカメダデンキ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スタッドボス ホシモトSUS製スタッドボスホシモト
219税込241
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製段付ボス ホシモトSUS製段付ボスホシモト
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製段付ボス ホシモト鉄製段付ボスホシモト
35税込39
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H 廣杉計器ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
スペーサー(ベークスペーサー) CX-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ベークスペーサー) CX-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用材質快削鋼(SUM)表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303スペーサー(中空CU(鉄/生地) 大阪魂SUS303スペーサー(中空CU(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱)廣杉計器
60,980税込67,078
1箱(300個)
翌々日出荷
材質SUS303
黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B 廣杉計器黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)フェノール樹脂内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

丸型