絞り込み
ブランド
  • ニチフ(4)
幅(mm)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
  • 3.4(1)
  • 22(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(2)
端子形状
端子形状
板形(3)
全長(mm)
  • 14.7(1)
  • 16.7(1)
  • 19(1)
  • 19.1(1)
  • 20.3(1)
  • 20.5(1)
  • 21.2(1)
  • 24.6(1)
  • 28.5(1)
14.7・16.7・19・19.1・20.3・20.5・21.2・24.6・28.5
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
  • 21
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
2.2(1)
2.8(1)
3(1)
3.0(1)
3.4(1)
22(1)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付ニチフ
1,198税込1,318
1箱(50個)
当日出荷から60日以内出荷
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニルシルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子

ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付ブレード端子