絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • カメダデンキ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ナベヤ(1)
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M20(1)
内径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
外径(Φmm)
  • 30
  • 3(10)
  • 4(30)
  • 5(30)
  • 5.5(10)
  • 6(39)
  • 6.3(9)
  • 7(8)
  • 8(44)
  • 10(34)
  • 11(7)
  • 12(11)
  • 12.2(5)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 20(9)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 50(10)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
厚さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
10・12・15・20
表面処理
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
289税込318
1個
当日出荷
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
279税込307
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
スペーサーエレメント7110FT ナベヤスペーサーエレメント7110FTナベヤ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー