絞り込み
ブランド
  • アマテイ
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
  • 若井産業(26)
  • エスコ(12)
  • OHSATO(大里)(12)
  • 大阪魂(5)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • ハイロジック(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • KN村田産業(2)
  • ヤヨイ化学(1)
  • カナイ(1)
  • 共立電機(1)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 76.5(1)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 115(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(3)
  • 1.9(3)
  • 2.15(3)
  • 2.45(3)
  • 2.75(4)
  • 2.87(1)
  • 3.05(4)
  • 3.33(1)
  • 3.4(4)
  • 3.75(4)
  • 3.76(1)
  • 4.04(1)
  • 4.2(3)
  • 4.6(3)
  • 5.2(3)
頭部
頭部
布目(1)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部ストレート(3)
頭部径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.8(3)
  • 6.6(4)
  • 6.75(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(4)
  • 7.5(1)
  • 7.9(4)
  • 8.3(1)
  • 8.8(4)
  • 9.8(3)
  • 10.3(3)
  • 11.5(3)
3.6・4・4.5・5.1・5.8・6.6・6.75・7.2・7.3・7.5・7.9・8.3・8.8・9.8・10.3・11.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
38(3)
45(3)
50(4)
65(4)
75(4)
90(5)
100(3)
115(3)
125(3)
150(3)
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
489税込538
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
11,980税込13,178特価
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

丸釘