絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg未満
  • 1kg(4)
  • 2kg(3)
  • 4kg(1)
  • 7kg(1)
  • 10kg以上(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 中林製作所(2)
  • KEY-BAK(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • POLARIS(ポラリス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーリールとは、自動巻き取り式のワイヤーが付いたキーホルダー。鍵や工具、小物などを取り付けることで、高所での作業時の落下や紛失を防止します。腰周りに付けたまま引き出して使用できるので便利です。リールによってワイヤーを自由に出し入れできるため、ワイヤーがたるむことなく作業の邪魔になりません。ワイヤーはステンレスなど丈夫なものを使用。落下時の衝撃を吸収してくれるタイプのものなら、跳ね返りを抑えられて安全です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーホルダー カラビナ リール式 モノタロウキーホルダー カラビナ リール式モノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチールガンメタリック、メタリックレッド径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150最大伸長(mm)約600耐荷重(g)100以下
セーフティリール セフリル タジマツール(TJMデザイン)セーフティリール セフリルタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAKカラビナ付きキーリール サイドキックKEY-BAK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)耐荷重(g)垂直:112
メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)メタルスマートリールタジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
キーバックリール 中林製作所キーバックリール中林製作所(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン質量(g)50耐荷重(g)40以下
キーパーマグリール BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリールBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。
用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
キーリール SK11キーリールSK11(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
ベルトループ&キーバックリール 中林製作所ベルトループ&キーバックリール中林製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15全長(mm)約150質量(g)55適合ベルト幅(mm)50長さ(cm)(PEライン)約55耐荷重(g)50以下
セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)セーフティリールBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
4日以内出荷
iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデルKEY-BAK
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)質量(g)69固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120
リールキーホルダー KH-48 MIZAR(ミザールテック)リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
カラビナリール BIGMAN(ビッグマン)カラビナリールBIGMAN(ビッグマン)
419税込461
1個
4日以内出荷
軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。
用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
キーリール SK11キーリールSK11
419税込461
1個
当日出荷
しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)セーフティリールBIGMAN(ビッグマン)
579税込637
1個
4日以内出荷
iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
キーリール SK11キーリールSK11
829税込912
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーリール SK11キーリールSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
キーリール SK11キーリールSK11
509税込560
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
#6 90cm ミドルサイズ POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズPOLARIS(ポラリス)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
取付簡単なクリップタイプ。 ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。 また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。 ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。
ブラック質量(g)34本体寸法(mm)42×85×20材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)耐荷重(g)伸縮:170

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

キーリール