絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
長さ(mm)
- 20
- 27.5(7)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(13)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(9)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(5)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 10.2(1)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
ブランド
- 若井産業(1)
若井産業
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)

ターンナット TN-5T(100本)
若井産業¥7,698税込¥8,4681袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら