絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 大阪魂(1,250)
  • エスコ(150)
  • TRUSCO(48)
  • 八幡ねじ(40)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • OHSATO(大里)(20)
  • コノエ(16)
  • 廣杉計器(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 由良産商(8)
  • ケミカルスクリュー(6)
  • ラクテム(6)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • 池田金属工業(4)
  • 冨士精密(3)
  • 若井産業(3)
  • JAPPY(3)
  • BUMAX(3)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(1)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取付用LEDブラケット オプションナット MAC8(マックエイト)パネル取付用LEDブラケット オプションナットMAC8(マックエイト)
169税込186
1袋(10個)
9日以内出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ) MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
PEEK(R)ネジ、ナット MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナットMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(20個)
9日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット