六角ナット3種 ステンレス 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナット三種 三価白TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット(1種・チタン)TRUSCO当日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
六角ナット3種 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO当日出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール)TRUSCO¥27,980税込¥30,778
1パック(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(2種・スチール)TRUSCO翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス)TRUSCO¥109,800税込¥120,780
1パック(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥9,798~税込¥10,778~
1缶(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応