絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(30)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • オチアイ(4)
  • 由良産商(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • ハーフェレ(3)
  • オー・ピー・ジ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 三星産業貿易(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 1/2(4)
  • M3(26)
  • M4(57)
  • M6(104)
  • M7(9)
  • M8(80)
  • M9(11)
  • M10(52)
  • M11(6)
  • M12(42)
  • M13(6)
  • M14(15)
  • M16(35)
  • M18(7)
  • M20(20)
  • M22(9)
  • M24(11)
  • M30(5)
  • W3/8(7)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(44)
  • SS400(11)
  • SUM43(1)
  • SWCH(11)
  • SWCH10R(1)
  • SWRM(11)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(27)
ねじ山種類
  • メートル並目(21)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(8)
  • BSメッキ(1)
  • その他(2)
  • クロメート(3)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(14)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛
規格
  • 1種(1)
1種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(26)
M4(57)
M5
M6(104)
M8(80)
M10(52)
M12(42)
M14(15)
M16(35)
M20(20)
ねじの呼びをもっと見る
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
469税込516
1パック(13個)
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/生地)(パック品)オチアイ(29件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷
材質表面処理生地爪数4ねじ山種類メートル並目
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(500個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイト爪数4ねじ山種類メートル並目
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,230税込1,353
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
499税込549
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
ユニクロナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール表面処理ユニクロ
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(183個)
翌日出荷
規格1種
インプルナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂インプルナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス寸法t1(mm)1寸法t2(mm)1.7ねじ山種類メートル並目
ステンレスナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1パック(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)19ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷
表面処理BS
UFOキャップナット なべ型 由良産商UFOキャップナット なべ型由良産商
269税込296
1パック(6個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
クロメートフランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
349税込384
1パック(3本)ほか
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
シースルーナット 由良産商シースルーナット由良産商
379税込417
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)31寸法H1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L15×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13499
ウェルナット ポップリベット・ファスナーウェルナットポップリベット・ファスナー
54,980税込60,478
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
SUS303ナイロンキャップナット 大阪魂SUS303ナイロンキャップナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法L(mm)3.4寸法H(mm)7.5寸法B(mm)8寸法H2(mm)5ねじの呼びM5×0.8
ナマリレスBSキャッチサ-ト(CS6.8 大阪魂ナマリレスBSキャッチサ-ト(CS6.8大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
ねじの呼びM5
ナイロンケショウN(NO3(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
ナイロンケショウN(NO2(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(シロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
BSナイロンケショウナット(クロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
ナイロンケショウN(NO3(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
BSナイロンケショウナット(シロL2 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
BSナイロンケショウナット(シロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
Tナット ハーフェレTナットハーフェレ
1,698税込1,868
1セット(100個)
当日出荷から23日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化材質スチール
ネジ込みスリーブ つばなし ハーフェレネジ込みスリーブ つばなしハーフェレ
2,298税込2,528
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化仕上素地材質スチール
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付 ハーフェレネジ込みスリーブ ドライバー溝付ハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さL(mm)10めねじサイズM5スリーブ径(Φmm)7外径(Φmm)10取付ドライバータイプ:マイナス仕上亜鉛メッキ材質スチール種別鬼目ナット
ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地) 大阪魂ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌日出荷
呼び寸法M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5
ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
ねじ付管筒(L20×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13494
その他ナット