絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CLOVER(クローバ)(57)
  • スリーナイン島野(29)
  • シロクマ(16)
  • SCULPS(12)
  • アルインコ(10)
  • アトムリビンテック(10)
  • ハイロジック(9)
  • 福井金属工芸(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • エスコ(5)
  • ダンドリビス(5)
  • 友屋(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • NewHikari(2)
  • ACE(エース)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
ショートサインナット TRUSCOショートサインナットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
パネルフィクスバー 両ナット TRUSCOパネルフィクスバー 両ナットTRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO装飾ナット 縦目ローレットTRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
フック用ステンコートポイントビスセット TRUSCOフック用ステンコートポイントビスセットTRUSCO
86税込95
1セット(2本)
当日出荷
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス TRUSCOポイントビスTRUSCO
599税込659
1セット(50個)ほか
当日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0422ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)5
サインナット平丸 TRUSCOサインナット平丸TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
十字穴付化粧ビス TRUSCO十字穴付化粧ビスTRUSCO
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
パネルフィクスバー ボルト M4 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M4TRUSCO
429税込472
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
ポイントビス用サインナット平丸 TRUSCOポイントビス用サインナット平丸TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルフィクスバー ボルト M5 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
マグマウントサインナット TRUSCOマグマウントサインナットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)1262018年トラスコ掲載ページ2 0418
ポイントビス用SUSフック用のベース金具 TRUSCOポイントビス用SUSフック用のベース金具TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。
トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)質量(g)112018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントねじ TRUSCOポイントねじTRUSCO
999税込1,099
1セット(50個)
当日出荷
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
パネルフィクスバー 片ナット TRUSCOパネルフィクスバー 片ナットTRUSCO
449税込494
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 TRUSCO装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M4TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ボルトサインナット TRUSCOボルトサインナットTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
ポイントビス用アルミフック TRUSCOポイントビス用アルミフックTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
パネルフィクスバー 両ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5 TRUSCOSUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用キャップ TRUSCOポイントビス用キャップTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
パネルフィクスバー 片ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 片ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
SUS装飾ナット 縦目ローレット TRUSCOSUS装飾ナット 縦目ローレットTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして2018年トラスコ掲載ページ2 0415材質ステンレス(SUS304)有効深さ(mm)5.5
パネルホルダー TRUSCOパネルホルダーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクスバー 片ナット M4 TRUSCOパネルフィクスバー 片ナット M4TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
9日以内出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
セキュリティサインナット用鍵 TRUSCOセキュリティサインナット用鍵TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
用途セキュリティーサインナット専用鍵トラスコ品番855-5743材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)質量(g)42018年トラスコ掲載ページ2 0419
サインナット半丸 TRUSCOサインナット半丸TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO棚グリップ 5~8mm用TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO棚グリップ 2~21mm用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
高耐食サインナット TRUSCO高耐食サインナットTRUSCO
2,598税込2,858
1個
予約販売
錆に強いSUS316製のサインナットです。
トラスコ品番855-5735材質ステンレス(SUS316)質量(g)702018年トラスコ掲載ページ2 0417
マグネットサインナット TRUSCOマグネットサインナットTRUSCO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。トラスコ品番855-5741材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地質量(g)1032018年トラスコ掲載ページ2 0418
ポイントビス用スペーサー TRUSCOポイントビス用スペーサーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
フラットサインナット用工具 TRUSCOフラットサインナット用工具TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
用途フラットナット用取付専用工具。2018年トラスコ掲載ページ2 0419材質本体:スチール、表面処理:スズコバメッキ仕上げ
フラットサインナット TRUSCOフラットサインナットTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0419
ピクト用金具イージーピクト25 TRUSCOピクト用金具イージーピクト25TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5758材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)662018年トラスコ掲載ページ2 0420
ピクト用金具イージーピクト50 TRUSCOピクト用金具イージーピクト50TRUSCO
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5757材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)1322018年トラスコ掲載ページ2 0420
店舗用装飾金物