レインモンスター ウォッシャーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
ウォッシャーしてワイパーを作動するだけで雨を弾く自己撥水型ウォッシャー液です。瞬時に驚異の撥水力を発揮し、突然の雨にも対応します。不純物を含まない純水仕様でボディーにシミや液あとが残りにくくサッと拭き取ることができます。 また、高い洗浄効果で鳥フンや虫汚れなどのしつこい汚れをしっかり除去。凍結温度は-20℃まで対応しており、冬季でも安心して使用できます。 さらに、レインモンスター(塗布タイプ) と併用することでクリアな視界を長く持続させます。突然の雨天走行にも最適なウォッシャー液です。3倍希釈まで使用可能。ボディーやゴムにやさしい中性タイプ
仕様ITF:14975163171160質量(g)2010寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×220×23適合温度(℃)2倍希釈時:-7、3倍希釈時:-3凍結温度(℃)-20危険物の類別非危険物
『ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
ウインドウ用・ウォッシャー液 の新着商品
ページ: 1/ 3