切削工具 :「Bahco SANDFLEX」の検索結果
サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
バイメタルマシンソーBAHCO(バーコ)¥22,980~税込¥25,278~
1セット(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(100枚)
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)翌々日出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります