絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(1)
  • EIKO(栄工舎)(38)
  • サンドビック(32)
  • 大洋ツール(20)
  • イスカル(17)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 岡崎精工(14)
  • タンガロイ(13)
  • ケナメタル(10)
  • エスコ(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • 京セラ(6)
  • ジェラルディ(6)
  • SANDVIK(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 関西工具製作所(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 95(1)
材質
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 50(1)
50
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r38」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ポリクリック 給水キット ミヤナガポリクリック 給水キットミヤナガ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

r38特集
おすすめ人気ランキング
切削工具