絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 8.5(1)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 18(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
全長(mm)
- 71(1)
- 73(1)
- 83(1)
- 86(1)
- 92(1)
- 121(1)
- 137(2)
- 152(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
溝長(mm)
- 42(1)
- 45(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 62(1)
- 80(1)
- 87(1)
- 100(1)
- 114(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- 黒色表面処理(1)
チタン系コーティング・黒色表面処理
ブランド
- TPT
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,601)
- タンガロイ(4,271)
- 三菱マテリアル(3,221)
- 京セラ(2,745)
- ワルター(2,723)
- 住友電工ハードメタル(2,462)
- サンドビック(2,423)
- エスコ(2,337)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,039)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(783)
- BIG DAISHOWA(704)
- 日研工作所(698)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
皿小ねじ用面取りドリル
TPT(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
大ノスドリル
TPT(35件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)137溝長(mm)80シャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材