絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(422)
  • CHINO(チノー)(127)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(100)
  • testo(テストー)(58)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • LEM(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • エスコ(34)
  • 山里産業(ヤマリ)(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 林電工(23)
  • 三商(18)
  • 安立計器(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • HIOKI(日置電機)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)USB接続ポケッタブルセンサチェッカーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
SE9ZHS2BK03 IDEC(和泉電気)SE9ZHS2BK03IDEC(和泉電気)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP20(IEC)
高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)高性能2次元スキャナIDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能
アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具 IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類本体取付金具
QD2131 汎用バーコードリーダ用アクセサリ IDEC(和泉電気)QD2131 汎用バーコードリーダ用アクセサリIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ IDEC(和泉電気)WB1F形 固定式1次元CCDスキャナIDEC(和泉電気)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
質量(g)約50適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)有効読取幅(mm)80使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)スキャン方式500スキャン/秒光色赤色LED耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)動作距離(mm)35±10耐電圧(V/min)AC500読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)HS9ZZH31IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)芯数4
PBT9500 DPM (産業用Bluetooth内蔵2次元リーダ)ベースステーション IDEC(和泉電気)PBT9500 DPM (産業用Bluetooth内蔵2次元リーダ)ベースステーションIDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1個
81日以内出荷
仕様ベースステーション、デュアルチャージャ
QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品 IDEC(和泉電気)QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
81日以内出荷
広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
種別オプション品
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1台
81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ取付金具 IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ取付金具IDEC(和泉電気)
389税込428
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
種類リフレクタ取付金具
アンプ内蔵小型光電スイッチ エアパージ用取付ブロック IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ エアパージ用取付ブロックIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
種類エアパージ用取付ブロック材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
熱電対・温湿度センサ・照度センサ