絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(421)
  • CHINO(チノー)(127)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(100)
  • testo(テストー)(58)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • LEM(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • 山里産業(ヤマリ)(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 林電工(23)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 三商(18)
  • 安立計器(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • HIOKI(日置電機)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコT熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコK熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコT熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコK熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対
パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
EA714KB用延長光電プローブ エスコEA714KB用延長光電プローブエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。材質樹脂寸法(mm)21×56質量(g)49
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
14,000税込15,400
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)アズワン品番65-2176-77
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様無線プローブタイプ付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
直径3.2x300mmシース熱電対センサー エスコ直径3.2x300mmシース熱電対センサーエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径3.2
直径3.2x200mmシース熱電対センサー エスコ直径3.2x200mmシース熱電対センサーエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径3.2
直径3.2x100mmシース熱電対センサー エスコ直径3.2x100mmシース熱電対センサーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径3.2
直径1.6x300mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x300mmシース熱電対センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径1.6
直径1.6x200mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x200mmシース熱電対センサーエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径1.6
直径1.6x100mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x100mmシース熱電対センサーエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径1.6
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサーエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100
[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサーエスコ
15,400税込16,940
1個
8日以内出荷
用途極細投げ込み用測定範囲(℃)0/200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)直径2.0×85
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]一般計測用センサーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
用途アスファルト用(オールステンレス)温度範囲(℃)0/300℃コード長さ(m)1.5m
[EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対) エスコ[EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
用途極細温度範囲(℃)‐50/300℃コード長さ(m)0.75m
UHFチェッカー エスコUHFチェッカーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
種類チェッカーエスコ品番EA940PA-1
表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ表面気温センサー[-50/+199.9℃]エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス
食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ食品温度管理用センサー[-50/+400℃]エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-5
高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ高温表面温度センサー [-50/+650℃]エスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス
気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ気体温度センサー [-50/+400℃]エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス
液温センサー [-50/+500℃] エスコ液温センサー [-50/+500℃]エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
マグネット吸着型表面センサー エスコマグネット吸着型表面センサーエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
45°角度付 表面温度センサー エスコ45°角度付 表面温度センサーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
[EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ[EA701SD・SE・SF]用高温用センサーエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701SF-2
熱電対・温湿度センサ・照度センサ