絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(450)
  • CHINO(チノー)(127)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(100)
  • testo(テストー)(58)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • LEM(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • エスコ(34)
  • 山里産業(ヤマリ)(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 林電工(23)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 三商(18)
  • 安立計器(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • HIOKI(日置電機)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル温度計用センサー 熱研防水型デジタル温度計用センサー熱研(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研防水フッ素加工センサ(耐薬品用)熱研
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センサー寸法(mm)Φ4.6×200
冷凍・冷蔵庫用センサ 熱研冷凍・冷蔵庫用センサ熱研
7,998税込8,798
1本
当日出荷
仕様テフロンリード1m、握り部なしセンサー寸法(mm)Φ4×40
汎用センサ 熱研汎用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
センサー寸法(mm)Φ4×200
防水フライ用センサ 熱研防水フライ用センサ熱研
9,898税込10,888
1本
8日以内出荷
センサー寸法(mm)Φ4×410
液体・半固体用センサ 熱研液体・半固体用センサ熱研
7,898税込8,688
1本
8日以内出荷
センサー寸法(mm)Φ4×120
標準センサ 熱研標準センサ熱研
5,998税込6,598
1本
当日出荷
センサー寸法(mm)Φ3×100
食品汎用センサー 熱研食品汎用センサー熱研
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
熱電対・温湿度センサ・照度センサ