反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
ケーブル付コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 親ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷
型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用RoHS指令(10物質対応)対応
反射テープパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用周囲温度(℃)-25~+50使用湿度範囲35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
前面カ保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
仕様前面カ保護カバーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)翌々日出荷から12日以内出荷
中間保持金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)欠品中
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
ワンタッチケーブル 子ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から翌日出荷
型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から121日以内出荷
安全機器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から8日以内出荷
電源コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から60日以内出荷
光軸調整器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥6,998~税込¥7,698~特価
1セット(4個)
当日出荷
M8六角穴付きボルト取付用
パネル取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]
丸型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:350、両側装着時:70スリット幅(mm)Φ0.5最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:Φ0.5mm型式丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアジャスト取付具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
材質亜鉛ダイカストナイロン6付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)翌々日出荷から4日以内出荷
フラットアタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)5日以内出荷から60日以内出荷
取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から5日以内出荷
センサオプション エンドプレートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様センサオプション エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
ページ: 1/ 3