こんなお得な商品も!
熱電対 Tタイプ
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対
色【外側被覆】茶
最高温度(℃)100
限界温度(℃)60
常用温度(℃)60
熱電対銅・コンスタンタン
素線の種類T熱電対
被覆材ビニル
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着速感形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間約1秒(90%応答)
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600
仕様汎用形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~600
応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類K熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様汎用形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類T熱電対
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着L字形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ
接続ケーブル精密級補償導線
許容差JISクラス2
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800
仕様圧着高温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~800
応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ
温度測定範囲(℃)-40~200
接続ケーブル精密級補償導線
許容差JISクラス2
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150
素線の種類T熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類T熱電対
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
材質保護管:SUS316
形式R003-3
接続接続導線:WY34 3m付
素子Pt100
1個
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO
材質SUS316(保護管)
形状密閉非接地形(先端部)
肉厚金属シース外径の10%以上
常用温度(℃)650(限度)
クラスJIS クラス2
素線の種類K
保護管長L(mm)100/300/500/1000
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
従来より2倍のフレームタイムの高速仕様
アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300
材質ポリカーボネート樹脂(黒色)
質量(g)約150(センサ本体)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC24
適合規格CEマーキング(EN61326-1)
アナログ出力1点(4~20mA DC)
温度測定範囲(℃)-20~300
消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)
画素数2000画素
インターフェイスイーサネットアナログ出力付き
フレームレート6Hz
伝送信号4~20mA DC
使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
素子Pt100Ω
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類K熱電対
1
2
3
4
次へ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。