FA現場のお役立ち情報
1,350件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) 佐藤計量器製作所ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)シース形温度プローブHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PT100
対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
クイックキャル550 ISOTECHクイックキャル550ISOTECH
1,198,000税込1,317,800
1セット
12日以内出荷
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
ブラケット左 ハイロジックブラケット左ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
仕上クローム
ブラケット右 ハイロジックブラケット右ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
仕上クローム
CREVO エンドブラケット ハイロジックCREVO エンドブラケットハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
CREVO 直付ブラケット ハイロジックCREVO 直付ブラケットハイロジック
779税込857
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
CREVO 壁付ブラケット ハイロジックCREVO 壁付ブラケットハイロジック
779税込857
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
ファインコーナーブラケット シルバー ハイロジックファインコーナーブラケット シルバーハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用シルバー仕上アクリル焼付塗装アズワン品番64-7752-55メーカー商品コード97116
ファイン壁付ブラケット 12個入 ハイロジックファイン壁付ブラケット 12個入ハイロジック
6,998税込7,698
1個(12個)
3日以内出荷
高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用仕上アクリル焼付塗装
壁付ブラケット ハイロジック壁付ブラケットハイロジック
9,998税込10,998
1個(12個)
3日以内出荷
脱着機能タイプ。高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、座金/亜鉛ダイカストタイプ脱着タイプ
アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズ アイワ金属アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズアイワ金属
439税込483
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
天面にネジ止めしてパイプの両端に使用するブラケットです。
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
ブラケットパス AP-1509シリーズ アイワ金属ブラケットパス AP-1509シリーズアイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
ブラケットエンド AP-1508シリーズ アイワ金属ブラケットエンド AP-1508シリーズアイワ金属
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラケットのエンド部分です。
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
アルミパイプ用 角座 アイワ金属アルミパイプ用 角座アイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ角座アズワン品番64-5083-59適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113532
アルミパイプ用 丸座 アイワ金属アルミパイプ用 丸座アイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ丸座アズワン品番64-5083-58適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113531
首長ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)首長ブラケット 通 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
589税込648
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
首長ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)首長ブラケット 止 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
589税込648
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)ブラケット 通 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
549税込604
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)ブラケット 止 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
549税込604
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
補償導線(N熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(N熱電対用)山里産業(ヤマリ)
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
12日以内出荷
PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)testo(テストー)
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)温度プローブ1.3m(testo110用)testo(テストー)
48,980税込53,878
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)フレキシブルプローブ1m(testo110用)testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)testo(テストー)
53,980税込59,378
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
49,980税込54,978
1巻(100m)ほか
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5種別被覆熱電対うすい赤(被覆)熱電対N熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
299,800税込329,780
1巻(1000m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対N熱電対うすい赤(被覆)対数(P)1構成心線:0.32単線仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
149,800税込164,780
1巻(500m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対対数(P)1うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6構成心線:0.32単線熱電対N熱電対種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1巻(100m)
13日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対熱電対N熱電対対数(P)1構成心線:0.32単線うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
149,800税込164,780
1巻(300m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対J熱電対種別被覆熱電対構成心線:0.65単線仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1黄(被覆)
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
49,980税込54,978
1巻(100m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対熱電対J熱電対構成心線:0.65単線対数(P)1種別被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.5×2.5黄(被覆)
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
89,980税込98,978
1巻(300m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)黄(被覆)熱電対J熱電対構成心線:0.32単線種別被覆熱電対
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
99,980税込109,978
1巻(500m)ほか
12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材PVC構成心線:0.32単線対数(P)1青(被覆)仕上がり寸法(mm)2.1×3.2種別被覆熱電対
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
14,000税込15,400
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
熱電対・温湿度センサ・照度センサ