FA現場のお役立ち情報
1,350件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKSR 25-NP LEMCKSR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKSR 15-NP LEMCKSR 15-NPLEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CASR 6-NP LEMCASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CASR 25-NP LEMCASR 25-NPLEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
CAS 15-NP LEMCAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
APR 50 B10 LEMAPR 50 B10LEM
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AP 50 B10 LEMAP 50 B10LEM
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AP 100 B420L LEMAP 100 B420LLEM
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HIH-4000-004 honeywellHIH-4000-004honeywell
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様準確度:±3.5% RH電源電圧(V)4~5.8DC応答時間(秒)5保存温度範囲(℃)-50~125動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100
白金側温抵抗体スティックタイプ スリーハイ白金側温抵抗体スティックタイプスリーハイ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
長さL(mm)2常用温度(℃)200許容差クラスA、3線式RoHS指令(10物質対応)対応
補助アクチュエーター azbil(旧:山武)補助アクチュエーターazbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
1,398税込1,538
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷から15日以内出荷
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所一般空気用分離センサ/8250-75佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
サーミスタセンサー(中心温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(中心温度測定)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用)) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用))HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(狭所温度測定(ワイヤーセンサー) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(狭所温度測定(ワイヤーセンサー)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2
サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(気体/液体温度測定)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(気体温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(気体温度測定)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1個
32日以内出荷
測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
極細高感度センサ T&D(ティアンドデイ)極細高感度センサT&D(ティアンドデイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
測定範囲-60 ~155 ℃耐熱温度(℃)-70~180 ℃仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ testo(テストー)TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブtesto(テストー)
7,798税込8,578
1個
16日以内出荷
配管表面用温度プローブです。
トラスコ品番838-1951
Kタイプ温度プローブ(空気、ガス) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(空気、ガス)共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2546RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ温度プローブ(液体、半固体) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(液体、半固体)共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2545RoHS指令(10物質対応)対応
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
白金測温抵抗体、熱電対 YYY~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYY~azbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYU~azbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
規格JIS C 1602
白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYT~azbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~azbil(旧:山武)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYK~azbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
白金測温抵抗体、熱電対 YYH~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYH~azbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
種類シングルエレメント規格JIS C 1605測温接点非接地材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYF~azbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1605測温接点非接地材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~azbil(旧:山武)
5,698税込6,268
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYC~azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1602測温接点非接地
防水熱電対プローブ ライン精機防水熱電対プローブライン精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途対象物の表面温度計測用です。
温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機温度測定用センサ ワイヤタイプライン精機
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・温湿度センサ・照度センサ