FA現場のお役立ち情報
1,350件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形熱画像センサ CHINO(チノー)小形熱画像センサCHINO(チノー)
239,800税込263,780
1箱ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 防滴チューブ付温度センサCHINO(チノー)
8,998税込9,898
1セット
40日以内出荷から60日以内出荷
防滴チューブ付温度センサ
カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 表面温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)-40~60
カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 表面温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)0~100
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様) CHINO(チノー)カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)CHINO(チノー)
14,980税込16,478
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
カードロガー用 針状温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 針状温度センサCHINO(チノー)
3,598税込3,958特価
1セット
当日出荷から60日以内出荷
先端針状温度センサ
材質SUS304
カードロガー用 金属保護管付温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 金属保護管付温度センサCHINO(チノー)
10,980税込12,078
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
金属保護管(SUS304)付温度センサ
感温部(mm)Φ6
温度一体型センサ/8101-20 佐藤計量器製作所温度一体型センサ/8101-20佐藤計量器製作所
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。温度測定範囲(℃)-20~60トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5防水仕様なし
一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所一般空気用温度センサ SR-56A-015佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
一般計測用センサ マザーツール一般計測用センサマザーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)約1
SK-6850用温度センサー カイセSK-6850用温度センサーカイセ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
コネクティングクランプ ベース イマオコーポレーションコネクティングクランプ ベースイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
3日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック質量(g)55品名ベース
コネクティングクランプ デバイスクランプ イマオコーポレーションコネクティングクランプ デバイスクランプイマオコーポレーション
670税込737
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック品名デバイスクランプ
コネクティングクランプ コネクティング チューブ イマオコーポレーションコネクティングクランプ コネクティング チューブイマオコーポレーション
447税込492
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)アルミニウム材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
コネクティングクランプ T型クランプ イマオコーポレーションコネクティングクランプ T型クランプイマオコーポレーション
619税込681
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック質量(g)18品名T型クランプ
アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)芯数4
汎用温湿度プローブ testo(テストー)汎用温湿度プローブtesto(テストー)
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷
435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
トラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
センサオプション フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション フィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,188税込1,307
1セット(2個)
3日以内出荷
曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
除電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)除電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様除電センサ
コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
近接センサ omron(オムロン)近接センサomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)omron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニットazbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料(3.24MB)
HPXシリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)HPXシリーズ用アクセサリazbil(旧:山武)
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様HPXシリーズ用アクセサリ関連資料(3.16MB)
FL7M シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)FL7M シリーズ用アクセサリazbil(旧:山武)
389税込428
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
HPJ シリーズ用アタッチメント azbil(旧:山武)HPJ シリーズ用アタッチメントazbil(旧:山武)
169税込186
1個
29日以内出荷
コネクタ付コード PA8 シリーズ azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA8 シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948
1個
29日以内出荷
仕様コネクタ付コード
コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA5 シリーズazbil(旧:山武)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造IP67
近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
適合APS2.5-8S/M用
センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
漏液センサシステム追加用センサ アズワン漏液センサシステム追加用センサアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
表面用温度センサ 安立計器表面用温度センサ安立計器
62,980税込69,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
温度センサ(微笑表面用) 安立計器温度センサ(微笑表面用)安立計器
19,980税込21,978
1本
当日出荷
熱電対E
温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器温度センサ(テープ形多目的用)安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番2-1088-01熱電対E
温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)温度センサーTHD-700PTGK(東京硝子器械)
36,500税込40,150
1個
6日以内出荷
型式THD-700PTGK品番919-72-06-14タイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
熱電対・温湿度センサ・照度センサ