絞り込み
ブランド
  • Zebra Technologies
  • エレコム(227)
  • 多摩電子(108)
  • BELKIN(ベルキン)(95)
  • エアージェイ(87)
  • CIO(83)
  • Anker(アンカー)(75)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(62)
  • カシムラ(59)
  • ラスタバナナ(57)
  • アドテック(52)
  • サンワサプライ(52)
  • ADAM elements(48)
  • オズマ(38)
  • Mate(30)
  • HIDISC(29)
  • MOTTERU(28)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルスロット本体+バッテリ専用充電器 Zebra Technologiesシングルスロット本体+バッテリ専用充電器Zebra Technologies
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
5スロットクレードル充電専用器 Zebra Technologies5スロットクレードル充電専用器Zebra Technologies
179,800税込197,780
1セット
40日以内出荷
マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
シングルスロット充電クレードル Zebra Technologiesシングルスロット充電クレードルZebra Technologies
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
5スロット充電&通信クレードル Zebra Technologies5スロット充電&通信クレードルZebra Technologies
259,800税込285,780
1セット
40日以内出荷
5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー Zebra Technologies拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリーZebra Technologies
25,980税込28,578
1個
40日以内出荷
厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー Zebra Technologies標準 PowerPrecision LI-ONバッテリーZebra Technologies
17,980税込19,778
1個
40日以内出荷
厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
シングルスロット充電および通信クレードル Zebra Technologiesシングルスロット充電および通信クレードルZebra Technologies
75,980税込83,578
1セット
5日以内出荷
TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。
4スロットバッテリー専用充電器 Zebra Technologies4スロットバッテリー専用充電器Zebra Technologies
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。
モバイルバッテリー/充電器