絞り込み
ブランド
  • PGA
  • エレコム(224)
  • 多摩電子(111)
  • BELKIN(ベルキン)(89)
  • エアージェイ(87)
  • CIO(83)
  • Anker(アンカー)(81)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(62)
  • カシムラ(60)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(53)
  • アドテック(52)
  • オズマ(38)
  • HIDISC(30)
  • Mate(30)
  • MOTTERU(29)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(20)
  • グリーンハウス(19)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD 電源アダプタ PGAUSB PD 電源アダプタPGA
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電/通信 やわらかケーブル USB-AtoUSB-C PGA充電/通信 やわらかケーブル USB-AtoUSB-CPGA
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信 ケーブルです。 USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。 3Aまでの高出力充電に対応しています。 コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。
付属品ケーブルバンド対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
モバイルバッテリー PGAモバイルバッテリーPGA
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4Aブラック質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A
モバイルバッテリー PGAモバイルバッテリーPGA
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4A質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A
車載用充電器 PGA車載用充電器PGA
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
ブラック質量(g)29規格Lightningポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状タフケーブル
USBツインコネクタ DC充電器 PGAUSBツインコネクタ DC充電器PGA
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
質量(g)33規格Lightningµ USBポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状通常ケーブル
micro USB コネクタ AC 充電器 PGAmicro USB コネクタ AC 充電器PGA
999税込1,099
1個
8日以内出荷
microUSBコネクタ搭載 AC充電器です。家庭用コンセントからスマートフォンを充電。 スイングプラグでプラグ部分をすっきり収納。コンセントから遠くても大丈夫! 使い勝手の良いケーブル長2m。また海外対応
出力DC5V 1000mAコネクタ形状microUSB適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)59ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.5×49×17入力AC100-240V 50/60Hz 9-16VA
モバイルバッテリー/充電器