絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • エレコム(219)
  • 多摩電子(108)
  • BELKIN(ベルキン)(96)
  • エアージェイ(88)
  • CIO(81)
  • Anker(アンカー)(76)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(64)
  • カシムラ(59)
  • サンワサプライ(54)
  • ラスタバナナ(54)
  • アドテック(52)
  • ADAM elements(48)
  • オズマ(38)
  • Mate(30)
  • MOTTERU(29)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(20)
  • ホワイト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC
699税込769
1個
当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 10000mAh HIDISCモバイルバッテリー 10000mAhHIDISC(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電バッテリー容量(mAh)10000質量(g)約195USBポート数2個口入力microUSB:DC5V/2.1A出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
ワイヤレス充電器 HIDISCワイヤレス充電器HIDISC
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92入力電圧(V)DC5充電電圧(V)DC5充電電流(A)1・5W入力電流(A)2無線距離(m)4
モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)トラスコ品番680-1762幅(mm)63ブラック高さ(mm)90奥行(mm)22ポート数3バッテリー容量(mAh)10000
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISCHIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリーHIDISC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
PD対応AC充電器65W 3ポート HIDISCPD対応AC充電器65W 3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができますホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリーHIDISC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAhHIDISC
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LED液晶表示 高速充電 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm)外形寸法(mm)65×23×98規格リチウムイオンポリマー本体質量(g)198定格容量37Wh定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W)定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)2.5(PD30W)バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約500回
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
用途スマートフォンの充電におすすめ仕様PSE適合製品付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22
やわらかType-Cケーブル HIDISCやわらかType-CケーブルHIDISC
379税込417
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISCPD対応やわらかType-C to Type-CケーブルHIDISC
639税込703
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 2ポートHIDISC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 2ポートHIDISC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約50入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
L字Type-Cケーブル HIDISCL字Type-CケーブルHIDISC
319税込351
1個
4日以内出荷
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to C対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 急速充電対応 HIDISCAC充電器 急速充電対応HIDISC
890税込979
1個
4日以内出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISCPD20W対応 モバイルバッテリーHIDISC
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)規格リチウムイオンポリマー充電端子Type-C給電端子USB×1
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 1ポートHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリーHIDISC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー HIDISCHIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリーHIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出RoHS指令(10物質対応)対応定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A連続使用回数約500回
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー
用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ仕様PSE適合製品付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
2台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品付属品:付属Type-Cケーブル丸みを帯びた持ちやすいデザイン直挿タイプでかさばらない
仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A質量(g)約95規格リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27
マグネット式Type-Cケーブル HIDISCマグネット式Type-CケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISCPD対応マグネット式Type-C to Type-CケーブルHIDISC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブルCコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約80出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C Type-C対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 1ポートHIDISC
919税込1,011
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート HIDISCAC充電器GaN採用PD35W対応2ポートHIDISC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
ホワイト質量(g)約58ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max最大出力(W)35入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40RoHS指令(10物質対応)対応
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISCPD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー HIDISCHIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.04MB)
モバイルバッテリー/充電器