【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。
寸法(mm)約Φ60×H8
質量(g)約45
出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥3,346
税込¥3,681
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
色グレー
ポート数3
出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)
最大出力(W)100
本体寸法(mm)約39×45.3×62.1
本体質量(g)約166
入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。
【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数2
テクノロジーPD3.0
入力AC 100-240V(50/60Hz)
出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
最大出力(W)40 (20 + 20)
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
色グレー
容量20000mAh 3.85V/77Wh
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)
最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)
本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3
本体質量(g)約315
定格容量12000mAh (5V/3A)
入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)
バッテリーリチウムポリマー
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A
1式
¥4,982
税込¥5,480
当日出荷
【ハイパワー出力!最大100W!】
USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。
【4台同時充電に対応】
USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり!
【高性能なのにコンパクト】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W
寸法(mm)69.8×69.3×33
質量(g)211
ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート
最大出力(W)100
入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。
【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。
【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ)
【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)約49
最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)
ケーブル長(m)1
寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6
入力USB-C:5V/2A、9V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。
色グレー
ポート数3
出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W)
最大出力(W)67
本体寸法(mm)約38×42.5×56.5
本体質量(g)約143
入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。
【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33
質量(g)33.9
入力100-240V~0.5A(50/60Hz)
出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)
最大出力(W)(Power Delivery) 20
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)
最大出力(W)30
本体寸法(mm)約37×31×34.5
本体質量(g)約48
入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
色グレー
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)
最大出力(W)45
本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1
本体質量(g)約64
入力AC 100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
色グレー
容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。
出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W
最大出力(W)65(複数出力ポート使用時)
本体寸法(mm)約156×73×25
本体質量(g)約390
入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)
バッテリーリチウムイオン
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A
1式
¥10,728
税込¥11,801
当日出荷
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A
本体質量(g)174
入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子Type-C、USB
クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。
出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W
本体質量(g)約203
入力5V3A/9V2A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!。【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用。3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種。一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化
出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max)
最大出力(W)合計:60
本体寸法(mm)約56×30×45.2
本体質量(g)約103
入力100~240V(50/60Hz)1.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP
【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。
仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)
寸法(mm)160×58×47
質量(g)650
出力(W)【合計】145
バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥16,182
税込¥17,800
5日以内出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5
色グレー
質量(g)約360
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114
質量(g)約213
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥12,710
税込¥13,981
4日以内出荷
【デュアルUSB-Cポートを搭載】
2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。
2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。
【単ポート最大PD 35Wの高出力】
単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。
PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。
【使いやすい小型設計】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。
高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。
質量(g)211
タイプ折りたたみ式プラグ
出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W)
最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20
本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3
入力AC100~240V(50/60Hz)1.0A
USBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーPD
Qi2対応、アクティブ冷却機能搭載!ゲームアプリをよくプレイするiPhoneユーザーに最適♪。【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、充電中の位置ずれを防ぎ、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。充電ケーブルの差し込み口の向きを使用場面に応じて扱いやすい方向に360度自由に変えられるのでゲームアプリなどのプレイにも最適です。ライティングエフェクト機能を使用すれば背面のライトの点灯・点滅ができ、ゲームの臨場感も盛り上がり、何よりクールな外観を演出できます。また、本製品を吸着すればスマホが自立しスマホスタンドとしても機能します。動画視聴やビデオ通話などにも便利です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】最新のワイヤレス充電規格であるQi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍である最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現します。従来のQi規格に比べて、より効率的で安全な充電が可能です。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電ができ、頼もしいマストアイテムになること間違いなしでしょう。※最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります(iPhone 16eを除く)。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能冷却ファンと熱電冷却チップを搭載。これらのコンポーネントが連携して、充電中に発生する熱を効果的に除去します。スマートフォンの温度上昇を抑制することで、充電効率の低下を防ぎ、充電時間を短縮します。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。また、高度な温度センサーが常にスマートフォンの温度を監視し、冷却システムを最適に制御します。スマートフォンを常に最適な状態に保ちながら、高速で安全な充電体験を提供します。
寸法(mm)約25.1×63×63
質量(g)約94
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)約1.5
入力【USB-C】5V 3A / 9V 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
【USB-C端子一体型】手軽に充電ができる直挿しタイプのコンパクトなモバイルバッテリー。機器に挿すだけで充電が可能です。ケーブルレスで充電できるので、ストレスフリーでスマートフォンを操作できます。内蔵USB-C端子は折りたたみ式なので、かさばらずに収納しやすく、カバンの中でも他の持ち物にひっかかり傷つけたりする心配がなく安心です。また、折りたためるので端子部分の破損がしにくく長く安全にお使いいただけます。直挿し可能な内蔵USB-C端子以外に1つのUSB-Cポートが搭載されています。どちらの充電口も入力・出力の両方に対応。お手持ちの充電ケーブルを接続して、本体への入力または接続機器への出力が可能です。場面によって使いやすい充電方法の選択ができます。【急速充電 PD20W対応】2つのUSB-Cポートはそれぞれ20Wの急速充電に対応しています。スマートフォンやゲーム機などさまざまなUSB-C機器に急速充電が可能です。急いで充電をしたい際には頼もしい存在に!お出かけ時の必携アイテムです。【2台同時充電に対応】2つのUSB-Cポートからの出力が可能です。内蔵USB-C端子とケーブルを使用した充電を同時におこなえば、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど最大2台の機器への同時充電が可能です。※2台同時充電の場合は合計で最大15Wの出力になります。
仕様●PPS:5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)●SCP:10V 2.25A (22.5W Max)●最大出力(合計)(W):15●出力USB-C1/C2 (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A (20W Max):USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)
質量(g)約100
出力USB-C1+USB-C2:15W Max
最大出力(W)22.5 ( SCP規格対応のHuawei機器のみ)
本体寸法(mm)約77.2×38.5×25
定格容量2700 (5V/3A)
入力USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)5000/.7V/18.5Wh
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63
色グレー
質量(g)約128
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。
出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書
本体質量(g)約305
入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
バッテリーLi-ion
本体サイズ(mm)約132×56×31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥10,182
税込¥11,200
5日以内出荷
【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。
【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。
【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。
【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A
最大出力(W)30
本体寸法(mm)35×31×32
本体質量(g)約38
入力AC100-240V、50/60Hz、1.0A
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーPD 3.0、PPS
USB Cx1、USB Ax1の合計2ポートを搭載。合計で最大32Wの出力で同時充電。USB-C単ポート出力は65Wの高出力、MacBook Air 等のノートPCへの急速充電も可能。コンパクト設計で省スペースでの充電が可能。折りたたみ式プラグを採用し収納、持ち運びに便利。
ポート数2
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。