Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
付属品背面ガラス対応フィルム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書
材質ABS+PC+V0難燃材料
質量(g)133.2(本体)
最大出力(W)最大15(合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体)
定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A
出力容量2800mAh(定格)
動作環境放電時:-10~60℃、充電時:0~45℃
充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合)
バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)
充電可能回数500回(80%)
定格入力USB Type-C:DC5V/3A
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。