モバイルバッテリー (4) ブランド: TAIGASHOJI(大河商事)すべて解除
monowa005 4台同時充電可能 10000mAh モバイルバッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 翌日出荷
10,000mAh大容量で軽量・コンパクトなモバイルバッテリー。
3種類の内蔵出力ケーブル(micro-USB/8pin for Apple/Type-C)+出力用USB端子(Type-A)で最大4台同時充電が可能。
全て急速充電2.1Aの出力!
さらに、入力用(バッテリー本体充電用)の内蔵USBケーブル+従来のmicroUSB端子も付いているので、複数の充電コードを持ち歩かなくても、これ一台でスマート充電の時代に。
軽量・コンパクトで持ち運びやすい!
iPhone 12Pro(約2,815mAh)なら、約2.5~3回の充電ができます。
見やすい4つのLEDインジケーターで、充電残量を視覚で確認。
あると便利、シンプルな収納スタンド搭載(厚さ10mmまで対応)
スマホの電池残量を気にせず、スタンドに立てながら使用できます。
繰り返し約500回(※1)も使えてエコ。
内蔵充電ケーブル(2.1A)4種類
出力=8pin for Apple/Type-C/microUSB
入力=USB(Type-A)※バッテリー充電用
端子(2.1A)2種類
出力=USB(Type-A)
入力=microUSB※バッテリー充電用
ポケットに入るコンパクトサイズ。(大きさ:約H142×W69mm 薄さ:約21mm)
最大4台の機器に同時充電可能。
残量目安がすぐにわかる、LEDパワーインジケーター。
スマホなどを立て掛けられる、収納スタンド付き。
大容量10,000mAh
セット内容 本体×1、取扱説明書・保証書×1、※本体充電用マイクロUSBケーブルは付属しておりません。本体充電には、入力用内蔵ケーブル(Type-A)を使用するか、microUSBケーブル(別売)をご用意ください。 材質 ABS 質量(g) 約230 出力 5V/2.1A(8pin for Apple/Type-C/microUSB/Type-A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約142×69×21 入力 5V/2.1A(micro-USB/Type-A) 電池 リチウムポリマー電池 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 4 繰り返し使用 約500回(※ご使用の条件により異なります。)
monowa040 10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
仕様 ●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5 付属品 本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1 材質 ABS※防火ABS 色 ブラック 形式 リチウムポリマー電池 本体質量(g) 約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66×14.8×105 充電時間(分) 約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh) 10000 充放電回数(回) 約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
monowa039 10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
付属品 本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1 色 ホワイト 出力(W) ワイヤレス:15 形式 リチウムポリマー電池 出力 【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5 本体質量(g) 約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68×23×112 充電時間(分) 本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。 入力仕様 【V/A】5/39/212/1.5 バッテリー容量(mAh) 10000 素材 PC+ABS※防火ABS
monowa003 10000mAh モバイルバッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 翌日出荷
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。
女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g)
2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。
モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。
「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。
従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。
生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容 monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。 材質 ABS(※防火ABS) 色 ホワイト 質量(g) 約220 出力 5V/2.1・5V/2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約98×64×25 入力 5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。 電池 リチウムポリマー電池 保証期間 6ヶ月 充放電回数 約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。) バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 2
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3
ソーラーパネル Will be 税込 ¥ 59,378 ¥ 53,980 バスケットへ
ポータブル電源 Will be 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ