絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • AUKEY(オーキー)(2)
  • HIDISC(1)
  • JTT(1)
ポート数
  • 1(1)
  • グレー(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー/充電器 :「GF」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイス エレコムAC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイスエレコム
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品の最大出力は45Wです。 端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 本製品に充電用ケーブルは付属していません。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.グレーフェイス質量(g)約69使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35ポート数1コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。プラグ(コンセント)90度スイング構造定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A使用可能国日本、米国
モバイルバッテリー/充電器