特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プリンストンタイプC急速充電器
RoHS
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0 質量(g)120 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5(充電用) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2 定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1 その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載 材質PC(UL941V-0難燃性等級) 寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32 ホワイト 質量(g)300 最大出力(W)本体:140 コネクタ形状USB Type-C×3 USBポート数3 定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

MagSafe対応したモバイルバッテリー無線で手軽にiPhoneを充電。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷