USB機器をコンセントから充電
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)31×21×57
ポート数1
電源電圧(V)AC100~240
定格出力DC5V1.5A
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容本体×1
材質PVC、銅
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)120×53×32
電源コード(m)1
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
キャッチコピー:USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター!。商品説明:USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。
セット内容本体のみ
材質ABS、鉄
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)30×60×22
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容本体×1
材質PET、EVA
色ブラック
USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)45×46×27
入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A
色ホワイト
1台
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
持ち運びに便利な手のひらサイズ!
セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B)
材質ABS、リチウムイオン電池
寸法(mm)86×44×14
ケーブル長(mm)約299
バッテリー容量(mAh)3000
定格入力Micro USB 5V/1A
定格出力USB 5V/1A
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-1827-85
1個
¥1,455
税込¥1,601
欠品中
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。