2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日、長時間使うスマートフォンをUV(紫外線)の力で気持ちよく除菌するボックスです。Qi対応のスマホならボックスに置いてスイッチを押すだけ。Qi非対応でもUSB充電ができ安心です。ボックスにはベッドサイドに必要な機能が詰まっているので、お休み前にスマホを収納しておけば、目覚めには充電完了し、UV除菌でキレイになったスマホで一日がスタートできます。ボックス内3か所からUV-Cを照射、スマホ全体を除菌します。もちろんスマホだけでなく、ジュエリー・イヤホン・スマートウォッチ、カギなども除菌可能です。
ネイビー 質量(g)615 備考UV除菌中はUSBからの充電が一時的にストップします。UV除菌終了後に自動的に充電が再開します。 消費電力(W)最大15 電源ACアダプター(5V3A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×84×133 機能除菌終了アラーム(ON/OFF切替)、除菌カウントダウン、12/24時間制切替、除菌自動終了(30分) 波長(nm)【UV】253.7 寿命【UVバルブ】13000時間 収納寸法(mm)167×93×16 バルブ【UVバルブ】3個
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。 材質ABS樹脂・アクリル 質量(g)355 出力(W)5 電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110 機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷