絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
NWH
MGR(1)
SPK(1)
イエロー(9)
オレンジ(11)
クリア(1)
グリーン(35)
グレー(34)
ゴールド(8)
シルバー(17)
パープル(39)
ピンク(50)
ブラウン(5)
ブラック(417)
ブルー(74)
ベージュ(12)
ホワイト(361)
レッド(35)
柄物(7)
その他(6)
ブランド
- CIO(1)
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。

CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.15m ナチュラルホワイト
CIO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。付属品取扱説明書(日本語・英語)色NWH規格急速充電:PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)0.15コネクタ形状ストレート対応機種Galaxy、Xperia、AQUOS等のスマートフォンはもちろんのこと、USB-C対応のiPad、Macbook、Macbook Air / Pro、Surface、Lenovo、DELL等のPC、ラップトップ等あらゆるデバイスを急速で充電可能です。機能その他:折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480 ※理論値USB規格USB2.0
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら