Lightningケーブル (3) Type-Cケーブル (2) 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル (1) カテゴリ: USB充電/データ転送ケーブルブランド: HIDISCすべて解除
3in1ケーブル HIDISC 当日出荷
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途 充電及びデータ転送用 色 ホワイト 質量(g) 30 ケーブル長(m) 1 対応OS iPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC 当日出荷
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色 ホワイト 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB-C(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A) 最大5.0 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 充電・データ転送
PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
色 ホワイト コネクタ形状 USB-C(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A) 最大5.0 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 充電・データ転送
lightningケーブル HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途 Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です 色 ホワイト コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル 取得規格 MFi認証 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 高耐久 適合用途 充電・データ転送
C to Lightningケーブル HIDISC 4日以内出荷
Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル 色 ホワイト コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A) 最大3.0 対応機種 iPhone8以降のiPhone 取得規格 MFi認証 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 高耐久 適合用途 充電・データ転送
L字Lightningケーブル HIDISC 4日以内出荷
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to Lightning L字ケーブル
用途 充電及びデータ転送用 質量(g) 約80 出力 最大5V/2.4A ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-A to Lightning 対応機種 iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3