絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 2kg(1)
自然長(mm)
  • 400
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 220(11)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 320(16)
  • 330(4)
  • 370(10)
  • 380(5)
  • 410(4)
  • 430(6)
  • 450(3)
  • 460(11)
  • 480(3)
  • 550(15)
  • 620(7)
  • 720(4)
  • 730(8)
  • 840(7)
最大伸長(mm)
  • 2000(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(1)
  • KAHARA(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(1)
1kg未満(1)
2kg(1)
ケブラー接続コード SK11ケブラー接続コードSK11
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。使用荷重(kg)2以下材質ケブラー繊維
カハラ ランヤード(2m) KAHARAカハラ ランヤード(2m)KAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。 ワイヤー入りです。
用途簡易落下防止にパープルトラスコ品番818-4186材質ビニール質量(g)22.5コード径(Φmm)2自然長(mm)400最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)2000
セフティーコード用延長コード オーエッチ工業セフティーコード用延長コードオーエッチ工業
499税込549
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)1線径(Φmm)3.2ワイヤー径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用