落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
「使用荷重(kg)」から絞り込む
セフティコードフリータイプSK11当日出荷
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業当日出荷から5日以内出荷
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
安全コードふくろ倶楽部翌々日出荷
工具類の落下防止アイテムワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
430-1700mm セーフティーループ(黒)エスコ当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラックエスコ品番EA983SM-31A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
カラビナリールBIGMAN(ビッグマン)税込¥461¥419