絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 3kg(3)
  • 5kg(1)
  • 10kg以上(1)
自然長(mm)
  • 840
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 220(11)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 320(16)
  • 330(4)
  • 370(10)
  • 380(5)
  • 400(3)
  • 410(4)
  • 430(6)
  • 450(3)
  • 460(11)
  • 480(3)
  • 550(15)
  • 620(7)
  • 720(4)
  • 730(8)
最大伸長(mm)
  • 1340(3)
  • 1400(3)
  • 1500(1)
  • 色ゴールド(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
ブランド
  • フジ矢(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • DBLTACT(1)
  • 椿モデル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(1)
3kg(3)
5kg(1)
10kg以上(1)
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)フジ矢
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
2丁掛けセーフティーコード フジ矢2丁掛けセーフティーコードフジ矢
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
椿モデル カラビナ付セーフティコード 椿モデル椿モデル カラビナ付セーフティコード椿モデル
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
寸法(mm)最大伸張:1440自然長(mm)840
セーフティーコードスリム フジ矢セーフティーコードスリムフジ矢
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
布製安全コード DBLTACT布製安全コードDBLTACT
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から8日以内出荷
最大長(mm)1340
ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ)VICTOR(花園工具)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1340
ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)VICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1400

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用