絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(13)
  • 1kg未満(3)
  • 3kg(3)
  • 10kg以上(1)
自然長(mm)
  • 320(3)
  • 330(2)
  • 380(3)
  • 450(1)
  • 550(8)
  • 630(1)
  • 800(2)
  • 940(1)
  • 1100(1)
最大伸長(mm)
  • 1300
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1340(14)
  • 1350(9)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1500(9)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • トップ工業(7)
  • TRUSCO(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • エスコ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 土牛(2)
  • マインド(2)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](2)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(13)
1kg未満(3)
3kg(3)
10kg以上(1)
四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業コンパクトセーフティコードHisqareトップ工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
ツールランヤード 1.3m PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ツールランヤード 1.3mPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25自然長(mm)550最大長(mm)1300
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
スマートザイル ショックコード式 タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ショックコード式タジマツール(TJMデザイン)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
スマートザイル ジャバラ式 タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式タジマツール(TJMデザイン)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
セフティーロープ エスコセフティーロープエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワイヤーフィット安全コード SK11ワイヤーフィット安全コードSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
セーフティコードHi slim(黒) トップ工業セーフティコードHi slim(黒)トップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインドセーフティーコード ステンレスワイヤー入りマインド
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
高所作業での工具落下防止 軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2
職人作 落下防止ツインハイスリムナス環 アークランドサカモト職人作 落下防止ツインハイスリムナス環アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様ナスカン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
工具落下防止接続コード1kg 土牛工具落下防止接続コード1kg土牛
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用荷重(kg)1質量(g)60最大長(mm)1300
ツールランヤード 1.3m ストラップ付 PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ツールランヤード 1.3m ストラップ付PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
セーフティコードHi flat トップ工業セーフティコードHi flatトップ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
セーフティーコード ゴム製 TRUSCOセーフティーコード ゴム製TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
ゴム製反射セーフティコード トップ工業ゴム製反射セーフティコードトップ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
職人作 落下防止ツインハイスリムマル環 アークランドサカモト職人作 落下防止ツインハイスリムマル環アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様丸カン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム マインドセーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリムマインド
979税込1,077
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
高所作業での工具落下防止 軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5
落下防止コード キャッチ 土牛落下防止コード キャッチ土牛
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
最大長(mm)1300自然長(mm)450
940-1300mm セーフティーループ(黄) エスコ940-1300mm セーフティーループ(黄)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐使用荷重(kg)3以内イエローエスコ品番EA983SL-67材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール幅(mm)【D環】20厚さ(mm)【D環】8寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42質量(g)79コード径(Φmm)5、17最大開口(mm)11自然長(mm)940口開き(mm)【D環】12最大長(mm)1300
セーフティコードHi slim(青ストライプ) トップ工業セーフティコードHi slim(青ストライプ)トップ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用