絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(4)
  • 5kg(1)
  • 10kg以上(1)
自然長(mm)
  • 290(1)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 370(2)
  • 445(1)
  • 650(1)
  • 840(1)
最大伸長(mm)
  • 1500
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(23)
  • 1340(14)
  • 1350(9)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジ矢(1)
  • ユニット(1)
  • JOB Master(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • マインド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(2)
1kg未満(4)
5kg(1)
10kg以上(1)
カールコードキーホルダー ユニットカールコードキーホルダーユニット(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
最大長(mm)1500自然長(mm)320材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)フジ矢
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
セフティーループ スリム エスコセフティーループ スリムエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500
スーパーコイル ロングタイプ マインドスーパーコイル ロングタイプマインド
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 最大で伸長約1500mm アイドリングストップ!
最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下最大伸長(mm)約1500自然長(mm)約340コード径(Φmm)2.5
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色) エスコ3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーンエスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
0.3kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に耐荷重0.3kg以下コード径(Φmm)約1.6最大伸長(mm)約1500
ツールキャッチャー JOB MasterツールキャッチャーJOB Master
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
付属品ワイヤー、二重環材質ケブラー繊維入ウレタン樹脂安全荷重(kg)接続工具/1自然長(mm)445最大伸長(mm)1500
チェーンストラップ オーエッチ工業チェーンストラップオーエッチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途落下防止コード関連資料(1.75MB)

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用